›

GETR-GUIDACAVO PLASTICO D 20 TRECCI

Cod. Rexel LEGETR20
Cod. Produttore GETR20
Cod. EAN 8009561097445

Informazioni principali

  • Diametro interno: 20 mm
  • Diametro esterno: 27 mm
  • Tipo: Guidacavo trecciato
  • Rivestimento: Treccia acciaio zincato
  • Materiale: Plastica
  • Serie: RTA
  • Flessibile: Sì
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo trecciato flessibile tipo GE TR rivestito con treccia in acciaio zincato. Diametro interno: 20 diametro esterno: 27

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

diametro esterno

26,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

20,5 mm

raggio di curvatura statico

70 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio

materiale della spirale

Altro

interno liscio

flessibilità

Altro

materiale

PVC

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C

Serie

RTA

GETR-GUIDACAVO PLASTICO D 20 TRECCI