› Cavi › Accessori MediaTensione

GEL BT BICOMP. JUMBO GEL/2000ML (1L

Cod. Rexel CLP364306
Cod. Produttore 364306
Cod. EAN 4010311175713

Informazioni principali

  • Descrizione: Gel bicomponente
  • Confezione: bidoncini comodi
  • Atossico e sicuro: sì
  • Riaccessibile: senza scadenza
  • Temperatura uso: 0°C-40°C
  • Ambito consegna: JUMBO GEL A+B
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CLP364306

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gel bicomponente in comodi bidoncini, atossico e sicuro, riaccessibile, nessuna scadenza (0°C-40°C). Ambito di consegna: JUMBO GEL componente A e componente B.

Caratteristiche tecniche

capacità

1940 g

materiale

Altro

GEL BT BICOMP. JUMBO GEL/2000ML (1L