› Cavi › Accessori MediaTensione

GEL BT BICOMP. JUMBO GEL/10000ML (5

Cod. Rexel CLP364308
Cod. Produttore 364308
Cod. EAN 4010311175737

Informazioni principali

  • Descrizione: Gel bicomponente
  • Confezione: Bidoncini comodi
  • Atossico: Sì
  • Riaccessibile: Sì
  • Durata: NESSUNA scadenza
  • Temperatura: 0°C-40°C
  • Ambito consegna: JUMBO GEL A+B
  • Serie: JUMBO GEL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gel bicomponente in comodi bidoncini, atossico e sicuro, riaccessibile, nessuna scadenza (0°C-40°C). Ambito di consegna: JUMBO GEL componente A e componente B.

Caratteristiche tecniche

capacità

970 g

materiale

Altro

GEL BT BICOMP. JUMBO GEL/10000ML (5