›

GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D 40 NERO

Cod. Rexel LEGE40N
Cod. Produttore GE40N
Cod. EAN 8009561097759

Informazioni principali

  • Materiale: PVC plastificato
  • Diametro interno: 40 mm
  • Diametro esterno: 48 mm
  • Colore: Nero
  • Temperatura operativa: -15° C a +70° C
  • Resistenza chimica: Oli e acidi diluiti
  • Indice protezione IP: IP65/IP67/IP55
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: nero Diametro Interno: 40 Diametro Esterno: 48

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

47,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

39,5 mm

raggio di curvatura statico

170 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Senza spirale

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C

Serie

RTA

GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D 40 NERO