›

GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D 20 NERO

Cod. Rexel LEGE20N
Cod. Produttore GE20N
Cod. EAN 8009561097650

Informazioni principali

  • Materiale: PVC plastificato
  • Diametro interno: 20,5 mm
  • Diametro esterno: 26,6 mm
  • Colore: Nero
  • Resistenza chimica: Oli e acidi diluiti
  • Temperatura operativa: -15°C / +70°C
  • Indice protezione IP: IP65-67 con connettori
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: nero Diametro Interno: 20 Diametro Esterno: 26

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

26,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

20,5 mm

raggio di curvatura statico

70 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Senza spirale

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C

Serie

RTA

GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D 20 NERO