›

Ge Pvc-Guidacavo Liscio D 15 Grigio Bticino Spa

Cod. Rexel LEPVC15
Cod. Produttore PVC15
Cod. EAN 8009561100237

Informazioni principali

  • Colore: grigio
  • Diametro interno: 15 mm
  • Diametro esterno: 20 mm
  • Materiale: PVC
  • Resistente a oli e acidi diluiti
  • Superficie: liscia
  • Serie: RTA
  • Plastificanti polimerici stabilizzati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: grigio Diametro Interno: 15 Diametro Esterno: 20

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

20,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

15,5 mm

raggio di curvatura statico

60 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Senza spirale

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C

Serie

RTA

Ge Pvc-Guidacavo Liscio D 15 Grigio Bticino Spa