›

Ge Pvc-Guidacavo Liscio D 10 Grigio Bticino Spa

Cod. Rexel LEPVC10
Cod. Produttore PVC10
Cod. EAN 8009561100213

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Tipo: Guidacavi liscio
  • Diametro interno: 10 mm
  • Diametro esterno: 14 mm
  • Colore: Grigio
  • Resistenza: Oli e acidi diluiti
  • Plastificanti: Polimerici stabilizzati
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: grigio Diametro Interno: 10 Diametro Esterno: 14

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

14 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

10 mm

raggio di curvatura statico

40 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Senza spirale

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C

Serie

RTA

Ge Pvc-Guidacavo Liscio D 10 Grigio Bticino Spa