›

GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D 10 BLU

Cod. Rexel LEGE10
Cod. Produttore GE10
Cod. EAN 8009561097551

Informazioni principali

  • Materiale: PVC plastificato
  • Diametro interno: 10 mm
  • Diametro esterno: 14 mm
  • Colore: Blu
  • Resistenza chimica: Oli e acidi diluiti
  • Temperatura operativa: -15°C / +70°C
  • Indice protezione IP: IP65 - IP67 - IP55
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: blu Diametro Interno: 10 Diametro Esterno: 14

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

diametro esterno

14 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

10 mm

raggio di curvatura statico

40 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Senza spirale

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C

Serie

RTA

GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D 10 BLU