Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY290030
Cod. Produttore
290030
Cod. EAN
8016978022502

Informazioni di prodotto

GC1 GIUNTACAVO
Giunta cavo F Maschio - F Maschio a morsetto

esecuzione del contatto

presa

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 mm²

max. corrente d’esercizio di un contatto

1 A

esecuzione

connettore (plug)

tipo di collegamento

vite

tipo di cavo

RG 6

impedenza

75 Ohm

Produttore

GC1 GIUNTACAVO

€ 3,24 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info