Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABKNXI0097
Cod. Produttore
KNXI0097
Cod. EAN
4016779997362

Informazioni di prodotto

SUG/U1.1 Split Unit Gateway, FM
Gateway Split Unit progettato per l'integrazione in sistemi di automazione elettrica, garantendo comunicazioni affidabili e gestione efficiente degli impianti. Questo dispositivo si distingue per la sua compatibilità con protocolli di controllo avanzati, facilitando il collegamento tra diverse unità di comando. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, ideale per installazioni professionali. La sua configurazione modulare permette un'installazione semplice e flessibile, ottimizzando le prestazioni degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The Split Unit Gateway forms the interface between the KNX system and many manufacturers’ air conditioners, so-called split units. The device converts the KNX telegrams into infrared commands and transmits them to the split unit. The transmitter of the supplied cable is bonded directly onto the split unit’s receiver. The split unit then no longer receives the commands from a remote control. Instead, it can be operated via any KNX sensors or via a visual display system. The device is put into operation with the ETS, and a free ETS app is available to select the split unit model. Auxiliary voltage is not required.

Serie

Split Unit Interfaces

Produttore

ABB

Gateway Split Unit KNX controllo condizionatori infrarossi integrazione domotica professionale