Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4510C
Cod. Produttore
N4510C
Cod. EAN
8005543672006

Informazioni di prodotto

Gateway per creare un installazione connessa nella casa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Gateway radio bidirezionale compatto e versatile, progettato per l'integrazione in sistemi di automazione domestica. Dotato di montaggio a incasso, presenta un design funzionale di colore bianco che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente. Supporta il sistema bus radio, garantendo una comunicazione affidabile e senza fili tra i dispositivi collegati. Ideale per il controllo e la gestione di impianti elettrici, assicura prestazioni elevate e facilità di installazione in spazi ridotti. Descrizione del produttore: Gateway per creare un installazione connessa della casa. Può essere usato per controllare luci, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese connesse utilizzando lo smartphone e l’app Home + Control, gli assistenti vocali, il comando generale all’ingresso della casa. Fornito con il comando scenario Entra&Esci wireless LN4570CWI da incasso necessario per la procedura di associazione di tutti i dispositivi connessi. Alimentazione 110-230 Va.c. - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Interfacce multiple

tipo di tensione di alimentazione

AC

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

protezione contro lo smontaggio

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

visualizzazione

grado di protezione (IP)

IP40

radio bidirezionale

Max. numero di dispositivi per canale

100

Tensione d'esercizio

230 ... 250 V

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Gateway smart controllo luci tapparelle apparecchi elettrici con comando Entra&Esci wireless bianco 1 modulo