Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM1456S
Cod. Produttore
1456S
Cod. EAN
8023903276008

Informazioni di prodotto

Gateway slave di appartamento, sistema ViP, inoltro chiamate a smartsmartphone/tablet, richiede gateway master
Descrizione del produttore: Gateway slave per l?invio delle chiamate videocitofoniche a Smartphone/Tablet sui quali sia installata la app Comelit, telefoni GSM e di linea fissa previa la sottoscrizione del servizio di un SIP provider. Necessita di un collegamento Internet con banda adeguata. Il 1456S puo funzionare solo se collegato ad un videocitofono. Puo inoltrare la chiamata ad un massimo di 15 dispositivi differenti a seconda del tipo dei dispositivi e della banda di trasmissione disponibile. Il gateway e dotato di n?1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento di posti interni e router di cui una porta POE, due porte con POE selezionabile e una porta non POE. Inoltre e dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62mm (4 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

90 mm

funzione

Distribuire

altezza

70 mm

profondità

62 mm

tecnica di installazione

Network engineering

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Produttore

Gateway slave di appartamento, sistema ViP, inoltro chiamate a smartsmartphone/tablet, richiede gateway master