› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

GATEWAY PER SISTEMA ITRADE CON RS48

Cod. Rexel IEGATETD
Cod. Produttore GATETD

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 41 mA RX / 67 mA TX
  • Portata radio: 1.600 m campo aperto
  • Dimensioni: L130×H34×P46 mm
  • Peso: 71 g
  • Compatibilità: GENIOPLUS, FLEXENERGY
  • Normativa: EN50131-5-3 Grado 2
  • Serie: I-TRADE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo per il sistema I-TRADE con interfaccia seriale RS485, progettato per ricevere e trasmettere segnali e comandi da e verso tutti gli apparati radio. È compatibile con centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX, ed è ideale per estendere il raggio d’azione del segnale in situazioni installative difficoltose (ad es. muri spessi) o quando è necessario ampliare la lunghezza di trasmissione.Interfaccia RS485Consente trasmissione bidirezionale di segnali e comandiRaggio d’azionePortata radio massima: 1,600 m in campo aperto (salvo limitazioni operative)CompatibilitàProgettato per il sistema I-TRADECompatibile con centrali: GENIOPLUS,GENIOPLUS8 serie FLEXENERGY ed ETREX.Dimensioni e PesoDimensioni: L 130 × H 34 × P 46 mmPeso: 71 gAlimentazione e ConsumiAlimentazione: 12 VccAssorbimento: 41 mA in RX (standby), 67 mA in TXNormativeConforme a EN50131-5-3 (grado 2, classe ambientale II)Questa soluzione è essenziale per migliorare la copertura e la stabilità delle comunicazioni radio in ambienti complessi, garantendo un controllo affidabile dei sistemi di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

tipo di tensione di alimentazione

DC

sistema bus radio

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio

12 ... 24 V

GATEWAY PER SISTEMA ITRADE CON RS48