› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Gateway Modbus/IP compatto 3 moduli per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIPM1AC
Cod. Produttore PM1AC
Cod. EAN 8005543482889

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 Vac
  • Funzione: Gateway Modbus/IP
  • Conversione: Modbus IP/RS485
  • Moduli: 3 moduli
  • Collegamento: Rete Ethernet
  • Serie: EMS BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Convertitore Modbus RS485 - TCP/IP progettato per consentire la connessione dei dispositivi presenti nel quadro elettrico a una rete Ethernet. Il dispositivo occupa 3 moduli DIN e supporta un'alimentazione da 90 a 260 Vac con frequenza 50/60 Hz, garantendo un basso consumo di 2,94 VA. Dispone di interfacce Ethernet RJ45 10/100 Mb e RS485 a 2 fili con massa di segnale, con velocità di trasmissione configurabili fino a 115 kbps e supporta fino a 32 dispositivi collegabili. La comunicazione può essere impostata in modalità RTU o ASCII con parità pari, dispari o nessuna, e bit di stop 1 o 2. La distanza massima del bus RS485 è di 1000 metri. Il convertitore integra una resistenza di terminazione da 120 Ω e offre compatibilità elettromagnetica secondo le normative EN 61000-6-1, -6-2, -6-3 e -6-4, con sicurezza certificata EN 50428. Il funzionamento è garantito in un intervallo di temperatura da -20 a +60 °C, con stoccaggio da -40 a +85 °C. Il dispositivo è dotato di indicatori LED per segnalare lo stato di alimentazione, comunicazione RS485 ed Ethernet, e un pulsante di reset con ripristino dei parametri di default. La configurazione avviene tramite interfaccia web con indirizzo IP predefinito e supporta aggiornamento firmware. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GATEWAY MODBUS/IP- Effettua la conversione Modbus IP / Modbus RS485, consente di collegare i dispositivi presenti nel quadro elettrico ad una rete Ethernet - Vn= 230 Vac - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Interfaccia telecomunicazioni

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di canali

1

assorbimento di potenza

2,94 W

Numero moduli DIN

3

altri sistemi bus

Altro

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Max. numero di dispositivi per canale

16

Tensione d'esercizio

230 ... 230 V

Serie

EMS BTDIN

Gateway Modbus/IP compatto 3 moduli per quadri elettrici