Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4510C
Cod. Produttore
JG4510C
Cod. EAN
8005543720745

Informazioni di prodotto

Gateway per creare un\'installazione connessa della casa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo BTIJG4510C è un gateway Matixgo compatto progettato per il controllo degli ingressi e delle uscite con sistema radio bidirezionale integrato. Ideale per impianti elettrici moderni, consente una gestione efficiente e flessibile degli automatismi domestici o industriali, garantendo comunicazioni wireless affidabili. La sua installazione modulare facilita il montaggio e l’integrazione in sistemi esistenti, offrendo una soluzione avanzata per il controllo remoto e la supervisione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Gateway per creare un\'installazione connessa della casa. Può essere usato per controllare luci, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese connesse: - utilizzando lo smartphone e l’app Home + Control; - utilizzando gli assistenti vocali; - dal comando generale all’ingresso della casa. Fornito con il comando scenario master Entra&Esci wireless JG4570CWI necessario per la procedura di associazione di tutti i dispositivi connessi. Alimentazione 110-230Vac - 2 moduli - grigio

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Interfacce multiple

tipo di tensione di alimentazione

AC

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

protezione contro lo smontaggio

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

visualizzazione

grado di protezione (IP)

IP40

radio bidirezionale

Max. numero di dispositivi per canale

100

Tensione d'esercizio

230 ... 250 V

Serie

MATIXGO SMART

Produttore

Gateway MatixGO controllo luci tapparelle prese connesse comando wireless grigio 2 moduli

€ 133,33 x 1 pz.
(pz.)