Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4510C
Cod. Produttore
JW4510C
Cod. EAN
8005543720752

Informazioni di prodotto

Gateway per creare un\'installazione connessa della casa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Gateway MATIXGO con funzionalità di ingresso e uscita, progettato per l'integrazione in sistemi di automazione domestica e industriale. Supporta comunicazioni radio bidirezionali, garantendo un controllo efficiente e affidabile dei dispositivi collegati. Il dispositivo è compatibile con sistemi bus radio, offrendo una soluzione versatile per la gestione degli impianti elettrici. La sua configurazione modulare e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un'interfaccia di comunicazione avanzata e un controllo preciso degli ingressi e delle uscite. Descrizione del produttore: Gateway per creare un\'installazione connessa della casa. Può essere usato per controllare luci, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese connesse: - utilizzando lo smartphone e l’app Home + Control; - utilizzando gli assistenti vocali; - dal comando generale all’ingresso della casa. Fornito con il comando scenario master Entra&Esci wireless JW4570CWI necessario per la procedura di associazione di tutti i dispositivi connessi. Alimentazione 110-230Vac - 2 moduli - bianco

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Interfacce multiple

tipo di tensione di alimentazione

AC

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

protezione contro lo smontaggio

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

visualizzazione

grado di protezione (IP)

IP40

radio bidirezionale

Max. numero di dispositivi per canale

100

Tensione d'esercizio

230 ... 250 V

Serie

MATIXGO SMART

Produttore

Gateway MATIXGO controllo luci tapparelle apparecchi elettrici casa con comando wireless Entra&Esci bianco 2 moduli

€ 120,52 x 1 pz.
(pz.)