Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4510C
Cod. Produttore
AM4510C
Cod. EAN
8005543678770

Informazioni di prodotto

Gateway per creare una installazione connessa nella casa
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il gateway Matix con funzione entra/esci rappresenta una soluzione avanzata per la gestione degli impianti elettrici con sistema bus radio bidirezionale. Progettato per un montaggio semplice e integrato, consente il controllo efficace e sicuro degli accessi tramite comandi radio, garantendo un’interazione fluida e affidabile. Questo dispositivo si distingue per la compatibilità con sistemi di automazione che richiedono comunicazioni wireless, offrendo una connettività stabile e performante senza la necessità di cablaggi complessi. Ideale per ambienti moderni che puntano a un controllo intelligente e funzionale degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Gateway per creare un\'installazione connessa della casa. Può essere usato per controllare luci, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese connesse: - utilizzando lo smartphone e l’app Home + Control; - utilizzando gli assistenti vocali; - dal comando generale all’ingresso della casa. Fornito con il comando scenario master Entra&Esci wireless AM4570CWI necessario per la procedura di associazione di tutti i dispositivi connessi. Alimentazione 110-230Vac - 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Interfacce multiple

tipo di tensione di alimentazione

AC

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

protezione contro lo smontaggio

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

visualizzazione

grado di protezione (IP)

IP40

radio bidirezionale

Max. numero di dispositivi per canale

100

Tensione d'esercizio

230 ... 250 V

Serie

MATIX SMART

Produttore

Gateway Matix con funzione Entra&Esci controllo luci tapparelle accessi wireless casa intelligente