Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4510C
Cod. Produttore
K4510C
Cod. EAN
8005543671986

Informazioni di prodotto

Gateway per creare una installazione connessa nella casa

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Gateway L.NOW con funzione di ingresso e uscita su modulo singolo, progettato per sistemi di automazione elettrica con tecnologia radio bidirezionale. Ideale per l'integrazione e il controllo di dispositivi in impianti domotici, garantisce comunicazione efficiente e affidabile senza necessità di cablaggi bus tradizionali. La sua compattezza e il montaggio semplice lo rendono adatto a installazioni moderne, offrendo versatilità e facilità d'uso in ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Gateway per creare una installazione connessa nella casa. Può essere usato per controllare luci, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese connesse utilizzando lo smartphone e l’app Home + Control, gli assistenti vocali, il comando generale all’ingresso della tua casa. Fornito con il comando scenario master Entra&Esci wireless art. K4570CWI da incasso necessario per la procedura di associazione di tutti i dispositivi connessi. Alimentazione 110-230 Va.c. - Ingombro 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Interfacce multiple

tipo di tensione di alimentazione

AC

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

protezione contro lo smontaggio

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

visualizzazione

grado di protezione (IP)

IP40

radio bidirezionale

Max. numero di dispositivi per canale

100

Tensione d'esercizio

230 ... 250 V

Serie

LIVING NOW SMART

Produttore

Gateway L.NOW automazione domotica radio bidirezionale controllo luci tapparelle casa

€ 162,11 x 1 pz.
(pz.)