Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454495
Cod. Produttore
5454495
Cod. EAN
3760054544956

Informazioni di prodotto

Gateway IP/radio YOKIS HUB, sistema Radio Power, per gestire l'impianto Yokis in locale e da remoto tramite app YnO
Descrizione del produttore: Hub IP/radio che permette di rendere connesso l'impianto Yokis, rendendolo così controllabile da remoto tramite YnO, effettuare comandi vocali via Alexa e Google Assitant, definire scenari, attivare le funzioni legate alla sicurezza, telecamere e impianto di allarme, e di produrre statistiche d'uso dei consumi energetici.Tramite la Radio Yokis integrata, può controllare direttamente i dispositivi Yokis, per cui i dispositivi sono isolati da Internet e non si compromette la sicurezz dell'impianto.

accoppiamento bus incluso

sistema bus radio

grado di protezione (IP)

IP40

colore

nero

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

plastica

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Gateway IP/radio YOKIS HUB controllo remoto impianto domotico con app YnO Alexa Google Assistant