› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Gateway Ethernet PROFINET compatto per automazione industriale guida DIN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2TLA020071R93
Cod. Produttore 2TLA020071R9300
Cod. EAN 7350024480276

Informazioni principali

  • Protocollo Ethernet: PROFINET
  • Comunicazione bidirezionale Pluto bus-Ethernet
  • Interfaccia comune Pluto cablaggio
  • Software gestione: Pluto Manager
  • Serie: GATE
  • Funzione: Gateway di rete
  • Compatibilità: Controlli di sistema
  • Utilizzo: Integrazione rete estesa

Descrizione del prodotto

Il gateway Ethernet GATE-PN è un dispositivo compatto montabile su guida DIN da 35 mm, progettato per l'integrazione del sistema Pluto Safety PLC con il protocollo industriale Ethernet PROFINET. Dotato di un involucro da 22,5 mm con protezione IP20, garantisce un'installazione verticale con adeguata ventilazione. Alimentato a 24 V DC con protezione interna da 2 A, supporta la connessione al bus Pluto tramite terminale dedicato e dispone di due porte Ethernet per il collegamento di rete. Il dispositivo offre indicatori LED sul pannello frontale per monitorare lo stato di alimentazione, diagnostica e comunicazione sul bus Pluto, oltre allo stato delle porte Ethernet. La configurazione del nodo gateway è gestita tramite un interruttore DIP accessibile sotto una copertura. È presente un pulsante “K” per la conferma locale di comandi critici, mentre la porta PC consente la configurazione e il troubleshooting con collegamento seriale a 57,6 kbit/s. Il gateway supporta la comunicazione remota tramite server dedicato, con limitazioni di sicurezza da considerare, e richiede l'installazione in reti private o protette. È progettato per applicazioni industriali conformi alla norma IEC-EN 60204-1 e deve essere installato in ambienti interni con adeguata protezione ambientale. La sua funzione principale è quella di fungere da interfaccia affidabile e sicura tra il sistema di sicurezza Pluto e reti PROFINET, facilitando l'integrazione e la gestione dei dati in ambienti industriali complessi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Gateway for 2-way communication between the Pluto bus and Ethernet. Ethernet protocol PROFINET. With the use of a Gateway device, Pluto can communicate with other control systems and thereby form a part of a larger network. The unit has a common interface with Pluto, i.e. the same cabling and the Pluto Manager software can be used for servicing and where necessary programming.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di canali

2

assorbimento di potenza

5 W

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Plejd

protocollo

Altro

in funzione del provider

aggiornabile

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Max. numero di dispositivi per canale

30

Tensione d'esercizio

0 ... 24 V

Serie

GATE

Gateway Ethernet PROFINET compatto per automazione industriale guida DIN