Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC80GT
Cod. Produttore
FC80GT
Cod. EAN
8005543647875

Informazioni di prodotto

Gateway DIN smart

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Gateway DIN compatto progettato per l'integrazione con il sistema Netatmo, ideale per il controllo e la gestione domotica avanzata. Dotato di montaggio su guida DIN, occupa solo 2,5 moduli, garantendo un ingombro ridotto nel quadro elettrico. Supporta la comunicazione radio bidirezionale, assicurando un collegamento affidabile e flessibile con dispositivi compatibili. Questo gateway è una soluzione efficiente per implementare sistemi di automazione domestica, combinando tecnologia radio all'avanguardia con facilità di installazione e integrazione. Descrizione del produttore: Gateway DIN smart per il controllo da remoto mediante smartphone con l\'App HOME + CONTROL e/o con la voce (utilizzando un assistente vocale) di luci, tapparelle, prese e carichi alimentati dal quadro elettrico attraverso tutti i prodotti connessi delle serie civili Living Light with Netatmo, Living Now with Netatmo e dispositivi DIN della gamma BTDIN with Netatmo (FC80RC, FC80CC ed FC80GCS). Comunicazione Zigbee/IP Wi-Fi. Può essere utilizzato in alternativa al Gateway da incasso L/N/NT4500C della serie Livinglight connessa e K4500C della serie Living Now connessa. Alimentazione 100-240 Va.c. - Dimensioni 2.5 moduli DIN.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfacce multiple

tipo di tensione di alimentazione

AC

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2,5

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

grado di protezione (IP)

IP3X

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Tensione d'esercizio

240 ... 240 V

Serie

BTDIN SMART

Produttore

Gateway DIN compatto 2,5 moduli controllo remoto luci tapparelle prese domotica

€ 110,30 x 1 pz.
(pz.)