Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14597.SL
Cod. Produttore
14597.SL
Cod. EAN
8007352628625

Informazioni di prodotto

Gateway connesso IoT 2M Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Silver - 2 moduli

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione

interfaccia Bluetooth

tipo di montaggio

incassato

aggiornabile

web server

interfaccia radio

sistema bus radio

con indicatore a LED

radio bidirezionale

tensione d’esercizio

220 V

larghezza in unità di suddivisione

2

Produttore

GATEWAY CONNESSO IOT 2M SILVER