Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30807.G
Cod. Produttore
30807.G
Cod. EAN
8007352688391

Informazioni di prodotto

Gateway connesso IoT 2M nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, nero - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Interfaccia Bluetooth

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

1 W

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

interfaccia radio

protocollo

Altro

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Produttore

Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi 2 moduli Nero per supervisione e integrazione VIEW Wireless

€ 87,56 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info