Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16497.B
Cod. Produttore
16497.B
Cod. EAN
8007352643031

Informazioni di prodotto

Gateway connesso IoT 2M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, Tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Interfaccia Bluetooth

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

interfaccia radio

protocollo

Altro

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Produttore

Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi 2 Moduli Bianco per Integrazione e Supervisione Cloud