Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Utensili › Elettroutensili › Elettroutensili Portatili

          GAS 18V-1

          ROBERT BOSCH ROBERT BOSCH
          Cod. Rexel RB06019C6200
          Cod. Produttore 06019C6200
          Cod. EAN 3165140888677
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          GAS 18V-1

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          GAS 18V-1
          RB06019C6200 ROBERT BOSCH Elettroutensili Portatili
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili ROBERT BOSCH

          Trapano Battente 230V GBH 2-26
          ROBERT BOSCH

          Trapano Battente 230V GBH 2-26

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: RB06112A3000
          Cod. Produttore: 06112A3000
          Cod. EAN: 3165140859127
          TERMOSOFFIATORE BOSCH 1800W 50/300/600
          Elettroutensili Portatili
          ROBERT BOSCH

          TERMOSOFFIATORE BOSCH 1800W 50/300/600

          € 93,33 x 1 pz.
          Cod. Rexel: RB06032A6101
          Cod. Produttore: 06032A6101
          Cod. EAN: 3165140887915
          MOLA TAGLIO 115X 1,6 METALLO DIRITT
          Mole ed Attrezzi per Scanalature
          ROBERT BOSCH

          MOLA TAGLIO 115X 1,6 METALLO DIRITT

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: RB2608600214
          Cod. Produttore: 2608600214
          Cod. EAN: 3165140116350
          Dremel 201 multiuso Bosch 2 punte
          ROBERT BOSCH

          Dremel 201 multiuso Bosch 2 punte

          € 14,46 x 1 pz.
          Cod. Rexel: RB26150201JA
          Cod. Produttore: 26150201JA
          Cod. EAN: 8710364039708
          Box 10 Dischi da taglio inox per smerigliatrice GWS 700
          Mole ed Attrezzi per Scanalature
          ROBERT BOSCH

          Box 10 Dischi da taglio inox per smerigliatrice GWS 700

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: RB2608603254
          Cod. Produttore: 2608603254
          Cod. EAN: 3165140668866
          AVVITATORE GSB 12V-15  2X2 0AH AL 12V-20 BAG
          Trapani, perforatori e avvitatori
          ROBERT BOSCH

          AVVITATORE GSB 12V-15 2X2 0AH AL 12V-20 BAG

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: RB06019B690H
          Cod. Produttore: 06019B690H
          Cod. EAN: 3165140995955
          https://rexel.it/prodotto/gas-18v-1-1155278 06019C6200 0,0000 GAS 18V-1 https://rexel.it/Content/images/default-ico.png ROBERT BOSCH Elettroutensili Portatili

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00