Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454433
Cod. Produttore
5454433
Cod. EAN
3760054544338

Informazioni di prodotto

GALET4TP POWER.TELEC.PIA 4P DE
Descrizione del produttore: Presa elettrica a 4 poli progettata per applicazioni di potenza, caratterizzata da un design robusto e affidabile. Ideale per l'installazione in impianti elettrici industriali e civili che richiedono connessioni sicure e durature. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e sicurezza nell'uso quotidiano. Facilita il collegamento di apparecchiature elettriche con elevata capacità di corrente, assicurando prestazioni stabili e protezione contro sovraccarichi. La configurazione a 4 poli consente una distribuzione efficiente dell'energia elettrica.

adatto per dimmer

portata

250 m

numero di canali

4

con telecomando

trasmettitore manuale

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

Duroplast

materiale

plastica

trasmissione segnale

radio

Produttore

GALET4TP POWER.TELEC.PIA 4P DE