Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN006045.00001
Cod. Produttore
006045.00001

Informazioni di prodotto

La griglia di aerazione G120M-7035 garantisce un'efficace ventilazione per armadi elettrici, migliorando la durata e la sicurezza degli impianti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi modelli di armadi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore dissipazione del calore per una maggiore efficienza
  • Riduzione del rischio di guasti dovuti al surriscaldamento
  • Contributo al risparmio energetico dell’impianto
G120M-7035 GRIGLIA DI AERAZIONE006045.00001 FANDIS SPA Classe Etim: EC000331 - Griglia di aerazione per armadio elettrico Descrizione del produttore: G120M-7035 GRIGLIA DI AERAZIONE006045.00001 FANDIS SPA Classe Etim: EC000331 - Griglia di aerazione per armadio elettrico

larghezza

120 mm

altezza

6,2 mm

Produttore

Griglia aerazione G120M-7035 ventilazione armadi elettrici compatta efficiente