Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSC090576
Cod. Produttore
C090576
Cod. EAN
3605340092486

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6x32 mm
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Tipo: Fusibili vetro
  • Caratteristica: Rapidi (SF)
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Corrente: Vari amperaggi
  • Serie: 3SF
  • Uso: Industriale
Fusibile in vetro rapido con dimensioni 6x32 mm, progettato per tensioni di alimentazione in corrente alternata fino a 250 V. Questo fusibile garantisce una protezione efficace e affidabile dei circuiti elettrici contro sovracorrenti, assicurando un funzionamento sicuro e stabile degli impianti. La sua costruzione in vetro permette un controllo visivo dello stato del fusibile, facilitando la manutenzione e la sostituzione. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una risposta rapida alle anomalie di corrente. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Mersens 3SF miniature fuses cover a range including multiple amperages for 250VAC, for the protection of electrical distribution circuits and other industrial applications. These fuses are available in size 6x32. 3SF miniature fuses are fast-acting fuses that protect your electrical equipment from the slightest high current. All our technology and processes are designed to ensure the best technical performance.

Tipologia

Fusibile in vetro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

5 A

tensione nominale

150 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

0,1 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,47 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Produttore

Fusibile vetro rapido 6x32 mm 5A 250VAC protezione elettrica