› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibili Mersen 5 X 20 250Vac Vetro Ritardato

Cod. Rexel MSMI5ST25V8
Cod. Produttore MI5ST25V8
Cod. EAN 3605340191196

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5 x 20 mm
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Tipo fusibile: Vetro ritardato
  • Materiale: Vetro trasparente
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Visibilità stato: Chiara
  • Serie: MSMI5ST

Descrizione del prodotto

Scopri il fusibile MSMI5ST25V8, un elemento essenziale per la tua sicurezza elettrica. Questo fusibile in vetro ritardato è progettato per operare a 250VAC, garantendo protezione e affidabilità. Con dimensioni di 5 x 20 mm, è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione in vetro permette una visibilità chiara dello stato del fusibile, rendendo facile la verifica. Scegli la qualità e la sicurezza con questo fusibile progettato per durare. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile MSMI5ST25V8, un elemento essenziale per la tua sicurezza elettrica. Questo fusibile in vetro ritardato è progettato per operare a 250VAC, garantendo protezione e affidabilità. Con dimensioni di 5 x 20 mm, è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione in vetro permette una visibilità chiara dello stato del fusibile, rendendo facile la verifica. Scegli la qualità e la sicurezza con questo fusibile progettato per durare.
Fusibili Mersen 5 X 20 250Vac Vetro Ritardato
€ 0,4175 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.