Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 660 5
Cod. Produttore
EE 660 5
Cod. EAN
6417019283685

Informazioni di prodotto

OS800D12 SEZ. FUSIBILATO NH 800A 3P

Documentazione tecnica

Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),DIN,3,Handle and shaft not included,

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

adatto per fusibili

HPC3

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

corrente nominale permanente Iu

720 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

710 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

Sezione fusibile NH 800A 3 poli fusibilato per applicazioni industriali distribuzione elettrica