Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOFAF3H400
Cod. Produttore
OFAF3H400
Cod. EAN
6417019206134

Informazioni di prodotto

OFAF3H400 HRC FUSE LINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile NH3 GG con portafusibile da 400A e tensione nominale di 500V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata, è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione sicura e precisa della corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta e la compatibilità con sistemi di distribuzione elettrica lo rendono un componente essenziale per l'efficienza e la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Fuselink, rated current 400A, size NH3, rated voltage 500VAC / 250VDC, utilization category gG, rated breaking capacity 120 kA (AC) / 80 (kA DC)

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

400 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

34 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC3

Serie

OFAF GG

Produttore

ABB

Fusibile NH3 GG 400A 500V protezione circuiti elettrici industriali