Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOFAF000H40
Cod. Produttore
OFAF000H40
Cod. EAN
6417019205540

Informazioni di prodotto

OFAF000H40 HRC FUSE LINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile NH000 GG con portafusibile ABOFAF000H40, progettato per proteggere impianti elettrici con una corrente nominale di 40A e una tensione di esercizio fino a 500V. Questo componente garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza nella gestione delle sovracorrenti, assicurando la protezione ottimale di circuiti elettrici industriali e civili. La sua costruzione robusta e compatta consente un’installazione semplice e duratura, ideale per applicazioni che richiedono una risposta rapida a guasti elettrici, mantenendo l’integrità dell’impianto. Descrizione del produttore: Fuselink, rated current 40A, size NH000, rated voltage 500VAC / 250VDC, utilization category gG, rated breaking capacity 120 kA (AC) / 80 (kA DC)

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

40 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

3,7 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC000

Serie

OFAF GG

Produttore

ABB

Fusibile NH000 GG 40A 500V protezione impianti elettrici industriali e civili