Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOFAF000H35
Cod. Produttore
OFAF000H35
Cod. EAN
6417019205526

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 35A
  • Tensione nominale: 500VAC / 250VDC
  • Categoria utilizzo: gG
  • Dimensione: NH000
  • Capacità di interruzione: 120kA AC / 80kA DC
  • Serie: OFAF_GG
  • Conforme RoHS: Sì
  • Tipo: Fusibile NH

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile NH000 GG da 35A con tensione nominale di 500V, progettato per offrire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente garantisce sicurezza e durata grazie alla sua costruzione robusta, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un elevato livello di prestazioni e resistenza. Descrizione del produttore: Fuselink, rated current 35A, size NH000, rated voltage 500VAC / 250VDC, utilization category gG, rated breaking capacity 120 kA (AC) / 80 (kA DC)

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

35 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

3 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC000

Serie

OFAF GG

Produttore

ABB

Fusibile NH000 GG 35A 500V protezione circuiti elettrici industriali