Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
corrente nominale
16 A
Classe di funzionamento secondo IEC 60269
gG
tensione nominale AC
500 V
Tensione di dimensionamento CC
Perdita di potenza alla corrente nominale
1,8 W
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269
HPC000
Serie
OFAF GG
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te