Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOFAF000AM50
Cod. Produttore
OFAF000AM50
Cod. EAN
6417019222172

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tensione nominale: 500V AC
  • Dimensione: NH000
  • Categoria utilizzo: aM
  • Capacità di interruzione: 120 kA
  • Serie: OFAF_AM
  • Conformità RoHS: Si
  • Marcatura CE: 2001

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile NH000 con portafusibile AM da 50A e tensione nominale di 500V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una sicurezza elevata contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura durata e prestazioni costanti, facilitando la manutenzione e l'integrazione nei quadri elettrici. Descrizione del produttore: Fuselink, rated current 50A, size NH000, rated voltage 500VAC, utilization category aM, rated breaking capacity 120 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

50 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,3 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC000

Serie

OFAF AM

Produttore

ABB

Fusibile NH000 AM 50A 500V per protezione circuiti industriali e civili