Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOFAF000AM40
Cod. Produttore
OFAF000AM40
Cod. EAN
6417019210841

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione nominale: 500V AC
  • Categoria d'uso: aM
  • Capacità di interruzione: 120 kA
  • Dimensione fusibile: NH000
  • Serie: OFAF_AM
  • Conformità: RoHS II
  • Marcatura CE: 2001

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fuselink, rated current 40A, size NH000, rated voltage 500VAC, utilization category aM, rated breaking capacity 120 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

40 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,8 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC000

Serie

OFAF AM

Produttore

ABB

Fusibile NH000 AM 40A 500V corrente nominale 40A capacità interruzione 120kA uso industriale