Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOFAF0H160
Cod. Produttore
OFAF0H160
Cod. EAN
6417019205656

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Tensione nominale: 500VAC / 250VDC
  • Categoria utilizzo: gG
  • Taglia: NH0
  • Capacità di interruzione: 120 kA AC / 80 kA DC
  • Serie: OFAF_GG
  • Conformità RoHS: Si
  • Tipo: Fusibile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile NH0 GG con portafusibile ABOFAF0H160, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici fino a 160A e una tensione nominale di 500V. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nella gestione delle correnti elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. La sua compatibilità con sistemi standard lo rende una scelta versatile per l'installazione in quadri elettrici e impianti di distribuzione. Descrizione del produttore: Fuselink, rated current 160A, size NH0, rated voltage 500VAC / 250VDC, utilization category gG, rated breaking capacity 120 kA (AC) / 80 (kA DC)

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

160 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

14,6 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC0

Serie

OFAF GG

Produttore

ABB

Fusibile NH0 GG 160A 500V protezione circuiti industriali e civili