Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOFAF0H125
Cod. Produttore
OFAF0H125
Cod. EAN
6417019205632

Informazioni di prodotto

OFAF0H125 HRC FUSE LINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile NH0 GG con portafusibile OFAF0H125, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 125 ampere e 500 volt. Questo componente garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per l'installazione in quadri elettrici standard, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Fuselink, rated current 125A, size NH0, rated voltage 500VAC / 250VDC, utilization category gG, rated breaking capacity 120 kA (AC) / 80 (kA DC)

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

125 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

11,8 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC0

Serie

OFAF GG

Produttore

ABB

Fusibile NH0 GG 125A 500V protezione impianti elettrici industriali e civili