Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOFAF0H250
Cod. Produttore
OFAF0H250
Cod. EAN
6417019205700

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale: 500VAC / 250VDC
  • Categoria utilizzo: gG
  • Taglia: NH0
  • Capacità di interruzione: 120 kA AC
  • Capacità di interruzione DC: 80 kA
  • Serie: OFAF_GG
  • Conformità RoHS: Si

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile NH0 con portafusibile di tipo GG, progettato per la protezione di impianti elettrici con corrente nominale di 250A e tensione fino a 500V. Questo componente garantisce elevata sicurezza e affidabilità nel controllo dei sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità e la protezione dell'impianto elettrico. Ideale per applicazioni industriali e civili, si distingue per la robustezza e la facilità di installazione. Descrizione del produttore: Fuselink, rated current 250A, size NH0, rated voltage 500VAC / 250VDC, utilization category gG, rated breaking capacity 120 kA (AC) / 80 (kA DC)

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

20,3 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC0

Serie

OFAF GG

Produttore

ABB

Fusibile NH0 250A 500V categoria gG protezione impianti industriali e civili