Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW72013
Cod. Produttore
GW72013
Cod. EAN
8011564032019

Informazioni di prodotto

FUSIBILE ND E18 35A
Serie IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

dimensione

D02

corrente di dimensionamento

35 A

tensione di dimensionamento

380 V

codice cromatico

nero

Serie

BUILDING_BLOC,PRESE_INTERBLOCCATE