›

FUSIBILE MT 10/24KV 31,5A 442/65

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ1YMB712424M4
Cod. Produttore 1YMB712424M4512

Informazioni principali

FUSIBILE MT 10/24KV 31,5A 442/65

Descrizione del prodotto

Fusibile per media tensione con tensione nominale da 10 a 24 kV e corrente nominale di 31,5 A, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici. La lunghezza di 442 mm e il diametro di 53 mm ne consentono l’installazione in diverse applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è ideale per la gestione delle sovracorrenti in sistemi di media tensione. Descrizione del produttore: Fusibile per media tensione progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici fino a 24 kV. Caratterizzato da una corrente nominale di 31,5 A e una lunghezza di 442 mm con diametro di 53 mm, assicura elevate prestazioni e sicurezza nel funzionamento. Ideale per applicazioni industriali e di distribuzione energetica, questo fusibile offre una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici e a prevenire danni ai componenti. La sua costruzione robusta e i materiali di qualità garantiscono durata e affidabilità nel tempo.
FUSIBILE MT 10/24KV 31,5A 442/65