› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Quadri e Protezioni per Fotovoltaico

Fusibile GPV 10x38 mm 8A protezione circuiti fotovoltaici compatto affidabile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELE9F8PV
Cod. Produttore M213526
Cod. EAN 8012542135265

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10,3x38 mm
  • Corrente nominale: 8 A
  • Tipo: Fusibile cilindrico
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Serie: E 9F
  • Norme: EN 60269-1, EN 60269-6
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fusibile GPV da 10x38 mm con corrente nominale di 8 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile offre una soluzione compatta e sicura per l'interruzione del flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di protezione efficiente e di facile installazione. Descrizione del produttore: E 9F8 PV is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for photovoltaic applications

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

8 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

50 kA

Serie

E 9F

Fusibile GPV 10x38 mm 8A protezione circuiti fotovoltaici compatto affidabile