Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT/4
Cod. Produttore
T/4
Cod. EAN
8012199029184

Informazioni di prodotto

Fusibile a cartuccia con segnalatore di avvenuta fusione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibili di tipo Fusicolor con dimensioni 8,5x31 mm, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questi fusibili offrono una risposta rapida alle sovracorrenti, assicurando sicurezza e continuità nel funzionamento degli impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione efficace e duratura. La loro compattezza e standardizzazione ne facilitano l'installazione e la sostituzione in diversi dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: fusibile a cartuccia Fusicolor con dispositivo segnalatore di avvenuta fusione tipo T 8,5x31,5mm 4A

Misura

8x32 mm

corrente nominale

4 A

Produttore

Fusibile Fusicolor T 8,5x31,5mm 4A con segnalatore fusione per protezione circuiti elettrici