Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT/10
Cod. Produttore
T/10
Cod. EAN
8012199028958

Informazioni di prodotto

Fusibile a cartuccia con segnalatore di avvenuta fusione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fusibili di tipo Fusicolor con dimensioni 8,5x31 mm, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideali per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel controllo della corrente, assicurano un funzionamento efficiente e duraturo. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono resistenza e sicurezza in ambito elettrico. Descrizione del produttore: fusibile a cartuccia Fusicolor con dispositivo segnalatore di avvenuta fusione tipo T 8,5x31,5mm 10A

Misura

8x32 mm

corrente nominale

10 A

Produttore

Fusibile Fusicolor T 8,5x31,5mm 10A con segnalatore fusione per protezione circuiti elettrici