Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1279020000
Cod. Produttore
1279020000
Cod. EAN
4050118091496

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETA 1180 01 4A
  • Tipo fusibile: Filo sottile
  • Corrente nominale: 4A
  • Serie: Accessori
  • Filo di fusione: Presente
  • Quantità consigliata: 5

Documentazione tecnica

Fusibile a intervento ritardato con classe di funzionamento gG, ideale per proteggere impianti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza, è adatto a diverse applicazioni grazie alla sua capacità di sopportare picchi di corrente senza interrompere prematuramente il circuito. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e prestazioni costanti. Paese di produzione: Indonesia Descrizione del produttore: Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

corrente nominale

4 A

caratteristica di intervento

Ritardato (T)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

Tensione di dimensionamento CC

64 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,12 W

Serie

Accessori

Produttore

Fusibile filo sottile 4A ETA 1180 per impianti elettrici