Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM258613
Cod. Produttore
M258613
Cod. EAN
8012542586135

Informazioni di prodotto

E 9F14 AM40 FUSIBILE AM 14X51, 40A, 500VCA

Documentazione tecnica

Il fusibile E 9F14 AM40 è un componente elettrico essenziale, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti. Con una capacità di 40A, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata corrente. La sua dimensione di 14x51 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e prestazioni ottimali. Scegliere il fusibile E 9F14 AM40 significa investire nella sicurezza e nell'efficienza del tuo impianto elettrico.

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

40 A

dimensione

14×51 mm

classe di funzionamento

AM (protezione parziale commutatori)

tensione nominale

500

Produttore

ABB

Fusibile AM 14x51 mm 40A protezione circuiti elettrici industriali e civili