› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile D0 Neozed gG D02 35A 400VAC/250VDC Protezione linee bassa tensione

Cod. Rexel MSR219826
Cod. Produttore R219826
Cod. EAN 4086500009893

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile D02 gG
  • Tensione nominale: 400VAC/250VDC
  • Corrente nominale: 35 A
  • Serie: DIN LV Fuse-Links D0
  • Protezione: Sovracorrenti e cortocircuiti
  • Applicazione: Unità distribuzione bassa tensione
  • Montaggio: Accessibile e sostituibile
  • Standard: Taglie D01, D02, D03

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The D0 fuse-system is installed in low voltage distribution units, where fuse-links are accessible to non trained persons and can also be replaced by them. The system is the most modern of the screw systems and designed for 400VAC/250VDC networks. The D0 fuse range comprises the standardized fuse sizes D01, D02 and D03. The range of applications for D0 fuse-links for general application is the protection of cables and power lines. They limit and cut off unacceptable overcurrents and short circuit currents up to their nominal breaking capacity. D0 fuse-links gG also protect equipments and installations against dynamic effects of high short circuit currents.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

35 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Nero

dimensione

D02

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

Serie

DIN LV Fuse Links D0,Fusibili LV DIN D0

Fusibile D0 Neozed gG D02 35A 400VAC/250VDC Protezione linee bassa tensione
€ 1,05 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info