Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM277573
Cod. Produttore
M277573
Cod. EAN
8012542775737

Informazioni di prodotto

  • Tipo fusibile: GG
  • Dimensioni: 8,5x31,5 mm
  • Corrente nominale: 10 A
  • Serie: E 9F
  • Protezione: circuiti
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme armonizzate: EN 60269-1
  • RoHS: 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: E 9F8 GG10 is a 8,5x31,5 mm cylindrical fuse for circuits protection

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

20 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico GG10 8,5x31,5 mm protezione circuiti 10A