Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM277133
Cod. Produttore
M277133
Cod. EAN
8012542771333

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 8,5x31,5 mm
  • Tipo: Fusibile cilindrico GG
  • Corrente nominale: 16 A
  • Serie: E 9F
  • Protezione circuiti: Alta affidabilità
  • Norme: EN 60269-1, EN IEC 63000
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: E 9F8 GG16 is a 8,5x31,5 mm cylindrical fuse for circuits protection

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

20 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile cilindrico GG 16 8,5x31,5 mm protezione circuiti E 9F8