› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile bassa tensione Neozed D0 D01 16A 400VAC/250VDC protezione cavi e impianti

Cod. Rexel MSR223023
Cod. Produttore R223023
Cod. EAN 4086500009527

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile BT NDZ gG
  • Tensione nominale: 400VAC/250VDC
  • Dimensione: D01
  • Corrente nominale: 16 A
  • Serie: DIN LV Fuse-Links D0
  • Protezione: cavi e linee
  • Interruzione: correnti di corto circuito
  • Sostituibile da non esperti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The D0 fuse-system is installed in low voltage distribution units, where fuse-links are accessible to non trained persons and can also be replaced by them. The system is the most modern of the screw systems and designed for 400VAC/250VDC networks. The D0 fuse range comprises the standardized fuse sizes D01, D02 and D03. The range of applications for D0 fuse-links for general application is the protection of cables and power lines. They limit and cut off unacceptable overcurrents and short circuit currents up to their nominal breaking capacity. D0 fuse-links gG also protect equipments and installations against dynamic effects of high short circuit currents.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Grigio

dimensione

D01

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

Serie

DIN LV Fuse Links D0,Fusibili LV DIN D0

Fusibile bassa tensione Neozed D0 D01 16A 400VAC/250VDC protezione cavi e impianti
€ 0,8517 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info